Referenzen
Optibelt:17 X 850
Rubix:55848
Hersteller:1506053
EAN:4014486033977




Produktdetails : 17X850 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x61x61 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 167 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b34 |
| Innenlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 919 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 890 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std