Kegelrollenlager Timken 71437-90034, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 111.125 mm | Breite: 106.36 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:71437-90034
Rubix:3149616
EAN:0053893382364
71437-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser111,125 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite106,36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71437-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Vollmontierter Kegelrollenlagersatz Timken 71437-90034 (Cone & Cup) mit Stahlkäfig. Maße: 111,125 mm Bohrung, 190,5 mm OD, 106,363 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106,363x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht11509 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser111,125 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite106,36 mm
Lagerspielcn
Gewicht11,92 kg
Serie71000
Werkstoffchromstahl, unbeschichtet
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager106,36 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r543000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94300 N
2.035,40 exkl. MwSt.
/ Stück
2.422,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an