Kegelrollenlager Timken 67388-90225, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 92.075 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67388-90225
Rubix:3149593
EAN:0053893364087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 92,075 mm |
Produktdetails : 67388-90225 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken 67388-90225 als matched Assembly für Direktmontage. Mit 127 mm Bohrung, 196,85 mm Außendurchmesser und 92,075 mm Breite.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,202x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10436 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 92,075 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 10,39 kg |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 92,075 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 625000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 640000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.232,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.466,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage