Kegelrollenlager Timken 594-90206, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:594-90206
Rubix:3149580
EAN:0053893066714
594-90206 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 594-90206 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken 594-90206 als Kegelrollenlager-Ersatz (TRB Double Cup) mit doppeltem Außenring. Bohrung 95,25 mm, OD 152,4 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x152,4x152,4 mm
Bruttogewicht4920 g
Verpackungsmaße (L x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,107 kg
Serie595
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r318492,66 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216183,56 N
1.186,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.412,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an