Kegelrollenlager Timken 484-90156, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 65.09 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:484-90156
Rubix:3149535
EAN:0053893042602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
Produktdetails : 484-90156 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken 484-90156 Kegelrollenlagersatz (TDO) für hohe Kippmoment-Belastungen. Abmessungen: 70/120/65,09 mm; Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,024x119,888x119,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2920 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,93 kg |
| Serie | 475 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 65,09 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37200 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage