Kegelrollenlager Timken 48290-90087, Außendurchmesser: 182.563 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 85.728 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48290-90087
Rubix:3149524
EAN:0053893309613
48290-90087 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48290-90087 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken Kegelrollenlagersatz 48290-90087 als TRB Double Cup Assembly für Anwendungen mit relevanten Kippmomenten. Stabile Leistung dank breiter wirksamer Lageraufteilung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x182,626x182,626 mm
Bruttogewicht7044 g
Verpackungsmaße (L x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,04 kg
Serie48200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager85,728 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr121000 N
4.748,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.651,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an