Kegelrollenlager Timken 387S-90158, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 49.2 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:387S-90158
Rubix:3149493
EAN:0053893022727


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 387S-90158 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 387S-90158 (TDO) mit 57,15 mm Bohrung, 100 mm Außendurchmesser und 49,197 mm Breite. 28000 N dynamische Tragzahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,276x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1445 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,413 kg |
| Serie | 385 |
| Gesamtbreite Lager | 49,197 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage