Kegelrollenlager Timken 96900-902A5, Außendurchmesser: 355.6 mm | Innendurchmesser: 228.6 mm | Breite: 136.525 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:96900-902A5
Rubix:847023
EAN:0013992359896


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 228,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 355,6 mm |
| Breite | 136,525 mm |
Produktdetails : 96900-902A5 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 228,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 355,6 mm |
| Breite | 136,525 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 49,44 kg |
| Serie | 96000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 133,35 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1420000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1320000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.286,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
11.050,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage