Kegelrollenlager Timken 93787-90206, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 200.025 mm | Breite: 146.047 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:93787-90206
Rubix:846797
EAN:0053893442433


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,047 mm |
Produktdetails : 93787-90206 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,047 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 39,22 kg |
| Serie | 93000 |
| Werkstoff | stahl (gestanzter stahlkäfig) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 111,125 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1270000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.856,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.349,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage