Kegelrollenlager Timken 93708-90207, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 179.974 mm | Breite: 146.05 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:93708-90207
Rubix:846779
EAN:0053893441177
93708-90207 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser179,974 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93708-90207 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser179,974 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,05 mm
Lagerspielcn
Serie93000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager146,05 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr731000 N
Zolltarifcode84822000
9.526,18 exkl. MwSt.
/ Packung
11.336,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an