Kegelrollenlager Timken 37431A-99401, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 109.538 mm | Breite: 23.02 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:37431A-99401
Rubix:842260
EAN:0053893656984
37431A-99401 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,538 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite23,02 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 37431A-99401 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser109,538 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite23,02 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
209,02 exkl. MwSt.
/ Packung
248,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an