Kegelrollenlager Timken 29685-90102, Außendurchmesser: 114.3 mm | Innendurchmesser: 73.152 mm | Breite: 58.674 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:29685-90102
Rubix:840991
EAN:0053893893860


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,152 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 58,674 mm |
Produktdetails : 29685-90102 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 73,152 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 58,674 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,087 kg |
| Serie | 29600 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 166000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
766,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage