Kegelrollenlager Timken L433749-90032, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 58.74 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L433749-90032
Rubix:850260
EAN:0053893617107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 58,74 mm |
Produktdetails : L433749-90032 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,674x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5158 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 58,74 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,71 kg |
| Serie | l433700 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 58,74 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.612,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
6.678,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage