Kegelrollenlager Timken JM515649-90N05, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 78 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM515649-90N05
Rubix:849438
EAN:0053893083940
JM515649-90N05 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM515649-90N05 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x130x130 mm
Bruttogewicht3693 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite78 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,62 kg
Gesamtbreite Lager78 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr410000 N
Zolltarifcode84822000
721,04 exkl. MwSt.
/ Packung
858,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an