Kegelrollenlager Timken JHM840449-90K02, Außendurchmesser: 299.974 mm | Innendurchmesser: 199.898 mm | Breite: 140.97 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:JHM840449-90K02
Rubix:849259
EAN:0053893699547
JHM840449-90K02 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser199,898 mm
Außendurchmesser299,974 mm
Breite140,97 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM840449-90K02 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140,97x299,974x299,974 mm
Bruttogewicht32920 g
Verpackungsmaße (L x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Innendurchmesser199,898 mm
Außendurchmesser299,974 mm
Breite140,97 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.899,78 exkl. MwSt.
/ Packung
8.210,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an