Kegelrollenlager Timken HM926747-902A4, Außendurchmesser: 228.6 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 115.885 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM926747-902A4
Rubix:849093
EAN:0053893064048
HM926747-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite115,885 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM926747-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115,888x228,6x228,6 mm
Bruttogewicht18503 g
Verpackungsmaße (L x B x H)247,65x152,4x247,65 mm
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite115,885 mm
Lagerspielcn
Gewicht17,874 kg
Seriehm926700
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager115,885 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1020000 N
Zolltarifcode84822000
4.124,94 exkl. MwSt.
/ Packung
4.908,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an