Kegelrollenlager Timken H715345-90038, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 98.422 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H715345-90038
Rubix:848081
EAN:0053893800325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 98,422 mm |
Produktdetails : H715345-90038 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98,298x177,8x177,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14549 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 98,422 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 14,76 kg |
| Serie | h715300 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 98,422 mm |
| Norm | STANDARD (-2) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 405000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 319000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.583,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
6.644,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage