Kegelrollenlager Timken 850-90052, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 122.212 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:850-90052
Rubix:846525
EAN:0053893095448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 122,212 mm |
Produktdetails : 850-90052 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122,174x168,402x168,402 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10711 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 122,212 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 10,64 kg |
| Gesamtbreite Lager | 122,212 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 522000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 844000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.745,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.077,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage