Kegelrollenlager Timken 759-90176, Außendurchmesser: 162.052 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 104.772 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:759-90176
Rubix:846250
EAN:0053893375434


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 162,052 mm |
| Breite | 104,772 mm |
Produktdetails : 759-90176 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104,902x162,052x162,052 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7980 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 162,052 mm |
| Breite | 104,772 mm |
| Serie | 755 |
| Gesamtbreite Lager | 85,725 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 148000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.185,75 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.411,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage