Kegelrollenlager Timken 748S-902A1, Außendurchmesser: 150.114 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 101.13 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:748S-902A1
Rubix:846195
EAN:0053893978468


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150,114 mm |
| Breite | 101,13 mm |
Produktdetails : 748S-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 101,092x150,114x150,114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7199 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 150,114 mm |
| Breite | 101,13 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Serie | 745 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 101,13 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.670,72 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.988,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage