Kegelrollenlager Timken 71412-90208, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 106.36 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:71412-90208
Rubix:845902
EAN:0053893367590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
Produktdetails : 71412-90208 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106,426x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12458 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 12,157 kg |
| Serie | 71000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 80,963 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 164000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.611,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.917,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage