Kegelrollenlager Timken 67790-90245, Außendurchmesser: 247.65 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 103.185 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67790-90245
Rubix:845707
EAN:0053893371085
67790-90245 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser177,8 mm
Außendurchmesser247,65 mm
Breite103,185 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67790-90245 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)103,188x247,65x247,65 mm
Bruttogewicht14335 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Innendurchmesser177,8 mm
Außendurchmesser247,65 mm
Breite103,185 mm
Lagerspielcn
Gewicht13,773 kg
Serie67700
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager103,185 mm
NormTDO
Statische Tragzahl, radial - C0r779000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr183000 N
Zolltarifcode84822000
3.444,78 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.099,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an