Kegelrollenlager Timken 64433-90058, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 109.992 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:64433-90058
Rubix:845343
EAN:0053893352725


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,992 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 64433-90058 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x177,8x177,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7753 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Innendurchmesser | 109,992 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 12,65 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Gesamtbreite Lager | 82,55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 419000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 124000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.048,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.248,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage