Kegelrollenlager Timken 593-90202, Außendurchmesser: 147.574 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 79.248 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:593-90202
Rubix:844426
EAN:0053893065410


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 147,574 mm |
| Breite | 79,248 mm |
Produktdetails : 593-90202 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79,248x147,574x147,574 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4983 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 147,574 mm |
| Breite | 79,248 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
705,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
839,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage