Kegelrollenlager Timken 52375-90015, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 82.545 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:52375-90015
Rubix:843835
EAN:0053893829982


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 82,545 mm |
Produktdetails : 52375-90015 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x162,052x162,052 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6477 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 82,545 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 6,292 kg |
| Serie | 52000 |
| Gesamtbreite Lager | 82,545 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 343000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 389000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
846,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.007,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage