Kegelrollenlager Timken 469-90129, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 65.09 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:469-90129
Rubix:843395
EAN:0053893821627
469-90129 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite65,09 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 469-90129 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,024x107,95x107,95 mm
Bruttogewicht2404 g
Verpackungsmaße (L x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite65,09 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,5 kg
Serie455
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager65,09 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr280000 N
Zolltarifcode84822000
371,29 € exkl. MwSt.
/ Packung
441,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an