Kegelrollenlager Timken 387A-902B8, Außendurchmesser: 96.838 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 42.001 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:387A-902B8
Rubix:842422
EAN:0053893852522
387A-902B8 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite42,001 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 387A-902B8 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,91x96,774x96,774 mm
Bruttogewicht1229 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite42,001 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,24 kg
Serie2ts-dm
Käfigmessing
Gesamtbreite Lager43,892 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84822000
190,86 exkl. MwSt.
/ Packung
227,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an