Kegelrollenlager Timken 344A/332, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 21 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:344A/332
Rubix:841982
EAN:0053893650623


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 344A-99403 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 474 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 345 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,57 € exkl. MwSt.
/ Packung
103,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage