Kegelrollenlager Timken 31330XM-90KM3, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 82 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:31330XM-90KM3
Rubix:841524
Hersteller:100209005




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : 31330X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Timken ISOCLASS Kegelrollenlager 31330XM-90KM3: d 150 mm, D 320 mm, B 82 mm. Hohe Tragfähigkeit für langlebige Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 28,2 kg |
| Serie | 31330m |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 82 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1200000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 862000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.231,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.845,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage