Kegelrollenlager SKF 30304, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 16.25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:30304
Rubix:2112878
EAN:7316577327109
30304 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite16,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30304 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite16,25 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Gesamtbreite Lager16,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41900 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,91 exkl. MwSt.
/ Stück
15,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an