Kegelrollenlager Timken JT9049/JT9010, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 42 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JT9049/JT9010
Rubix:849699
EAN:0053893044248




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : JT9049/JT9010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager Timken JT9049/JT9010 für hohe Belastungen – einreihiges metrisches Kegelrollenlager mit 90 mm Bohrung, 150 mm Außen-Ø und 42 mm Breite.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,91x150,114x150,114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2883 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Serie | jt9000 |
| Gesamtbreite Lager | 42 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 386000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 298000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen