Kegelrollenlager Timken JLM506849-90K09, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 51.504 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM506849-90K09
Rubix:3149274
EAN:0053893626611


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,504 mm |
Produktdetails : JLM506849-90K09 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager von Timken (JLM506849-90K09) mit 55 mm Bohrung, 90 mm Außendurchmesser und 23 mm Bau-/Ringbreite. Für Einbausituationen mit Kegel und Tasse.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51,562x89,916x89,916 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1155 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,504 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Serie | lm506800 |
| Gesamtbreite Lager | 42,504 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage