Kegelrollenlager Timken HM218248/HM218210, Außendurchmesser: 146.975 mm | Innendurchmesser: 89.974 mm | Breite: 40 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM218248/HM218210
Rubix:685257
EAN:0053893047027




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 89,974 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,975 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : HM218248/HM218210 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihiges Kegelrollenlager Timken HM218248/HM218210 (TS) für zuverlässige Radialbelastung. Mit Stamped-Steel-Käfig und ABMA-Bezeichnung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32,512x147,066x147,066 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 781 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Innendurchmesser | 89,974 mm |
| Außendurchmesser | 146,975 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | hm218200 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 40 mm |
| Norm | ABMA (INCH NUMBERING SYSTEM) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 388000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen