Kegelrollenlager Timken 497/493, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 29.769 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:497/493
Rubix:843779
EAN:0053893651378
497/493 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,725 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite29,769 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 497/493 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken 497/493 (TS) für hohe Traglasten – Bohrung 85,725 mm, Außen 136,525 mm, Breite 30,163 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,163x136,525x136,525 mm
Bruttogewicht1504 g
Verpackungsmaße (L x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser85,725 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite29,769 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,5 kg
Serie495
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2700 rpm
Grenzdrehzahl3500 rpm
Gesamtbreite Lager30,163 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr154000 N
126,91 exkl. MwSt.
/ Stück
151,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an