Kegelrollenlager Timken 32319, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 71.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32319
Rubix:3103661
EAN:0053893074412
32319 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32319 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihiges Kegelrollenlager 32319

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Lagerspielcn
665,64 exkl. MwSt.
/ Stück
792,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an