Kegelrollenlager Timken 6581X/6525X, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 53.975 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6581X/6525X
Rubix:845485
Hersteller:100742924
EAN:0053893984896


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 53,975 mm |
Produktdetails : 6581X/6525X (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken Kegelrollenlager 6581X/6525X (TS) für einreihige Montage. Bohrung 90 mm, Außen-Ø 160 mm, Breite 53,98 mm; Tragzahlen: C0=523.000 N, C1=439.000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 181x84x192 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4490 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 181x84x192 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4490 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 53,975 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | 6500 |
| Gesamtbreite Lager | 53,975 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 523000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 439000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.145,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.362,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage