Kegelrollenlager SKF 330758 BG, Außendurchmesser: 412.648 mm | Innendurchmesser: 304.902 mm | Breite: 266.7 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:330758 BG
Rubix:3575239
EAN:7316570184112


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 304,902 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 412,648 mm |
| Breite | 266,7 mm |
Produktdetails : 330758 BG (SKF) Kegelrollenlager SKF
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102504 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 304,902 mm |
| Außendurchmesser | 412,648 mm |
| Breite | 266,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46.862,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
55.766,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage