Kegelrollenlager SKF 25590/2/25523/2/Q, Außendurchmesser: 82.953 mm | Innendurchmesser: 46 mm | Breite: 26.988 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:25590/2/25523/2/Q
Rubix:309764
Hersteller:141009
EAN:7316573301042


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,953 mm |
| Breite | 26,988 mm |
Produktdetails : 25590/2/25523/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x70,31x70,31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 572 g |
| Innendurchmesser | 46 mm |
| Außendurchmesser | 82,953 mm |
| Breite | 26,988 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.270,35 € exkl. MwSt.
/ 105 Stück
5.081,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen