Kegelrollenlager NSK LM 11949R/910R, Außendurchmesser: 41.5 mm | Innendurchmesser: 23.5 mm | Breite: 9.5 mm

Kegelrollenlager zöllig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:LM 11949R/910R
Rubix:733706
EAN:00029176674631
LM 11949R/910R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser23,5 mm
Außendurchmesser41,5 mm
Breite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 11949R/910R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK


Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser23,5 mm
Außendurchmesser41,5 mm
Breite9,5 mm
Zolltarifcode84822000
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an