Kegelrollenlager NSK 09081RG/09196RG, Außendurchmesser: 49.225 mm | Innendurchmesser: 20.625 mm | Breite: 23.02 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:09081RG/09196RG
Rubix:722083
EAN:00029176528323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 23,02 mm |
Produktdetails : 09081RG/09196RG (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 23,02 mm |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 23,02 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen