Kegelrollenlager NSK 09067R/09195R, Außendurchmesser: 49.225 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 18.034 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:09067R/09195R
Rubix:722081
EAN:00029176528309


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 18,034 mm |
Produktdetails : 09067R/09195R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 18,034 mm |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 18,034 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen