Kegelrollenlager Timken 582/572, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 36.098 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:582/572
Rubix:844377
EAN:0053893712758
582/572 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,098 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 582/572 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,098 mm
Serie575
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,513 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r291000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr207000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,27 exkl. MwSt.
/ Stück
197,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an