Kegelrollenlager Timken 396/394A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 21.999 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:396/394A
Rubix:842633
EAN:0053893724386
396/394A (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite21,999 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 396/394A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite21,999 mm
Lagerspielcn
Gewicht1 kg
Serie395
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager21,999 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r125000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr98900 N
Zolltarifcode84822000
125,42 exkl. MwSt.
/ Stück
149,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an