Kegelrollenlager Timken 2984/2924, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 46.038 mm | Breite: 25.608 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2984/2924
Rubix:841014
EAN:0053893713274




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 25,608 mm |
Produktdetails : 2984/2924 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 25,608 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 2900 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
| Norm | ABMA (INCH DESIGNATION SYSTEM FOR TAPERED ROLLER BEARINGS) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen