Kegelrollenlager Timken 15126/15245, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15126/15245
Rubix:838950
EAN:0053893782256
15126/15245 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15126/15245 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,3 kg
Serie15000
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6200 rpm
Grenzdrehzahl8200 rpm
Gesamtbreite Lager19,05 mm
NormASTM A295
Statische Tragzahl, radial - C0r53900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59900 N
Zolltarifcode84822000
36,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an