Kegelrollenlager Timken 05075/05185, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 14.381 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:05075/05185
Rubix:838508
EAN:0053893240046
05075/05185 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14,381 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05075/05185 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14,381 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Serie5000
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8600 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Gesamtbreite Lager14,381 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r25400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Zolltarifcode84822000
55,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an