Kegelrollenlager Timken H913849/H913810, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H913849/H913810
Rubix:772387
EAN:0053893663579
H913849/H913810 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H913849/H913810 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,688x107,732x107,732 mm
Bruttogewicht1843 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
313,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an