Kegelrollenlager Timken 744/742, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 44.45 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:744/742
Rubix:846110
EAN:0053893651965
744/742 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 744/742 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,45x150,089x150,089 mm
Bruttogewicht3740 g
Verpackungsmaße (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Serie745
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
315,95 exkl. MwSt.
/ Stück
375,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an