Kegelrollenlager Timken 661/652, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 79.375 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:661/652
Rubix:845500
EAN:0053893605951
661/652 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser79,375 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 661/652 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x113,538x113,538 mm
Bruttogewicht1995 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser79,375 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serie655
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
278,73 exkl. MwSt.
/ Stück
331,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an