Kegelrollenlager Timken 64433/64700, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 109.992 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:64433/64700
Rubix:845347
EAN:0053893658032
64433/64700 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,992 mm
Außendurchmesser177,8 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 64433/64700 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x177,8x177,8 mm
Bruttogewicht3512 g
Verpackungsmaße (L x B x H)52,4256x197,0532x197,0532 mm
Innendurchmesser109,992 mm
Außendurchmesser177,8 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serie64000
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
420,79 exkl. MwSt.
/ Stück
500,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an